Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1012-10

  • ERIKS:13567195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,68/ stukexcl. btw

€ 6,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,68

-

10+

€ 3,33

41.47%

25+

€ 2,03

64.21%

50+

€ 1,44

74.58%

100+

€ 1,16

79.60%

200+

€ 0,91

83.95%

500+

€ 0,70

87.63%

1000+

€ 0,51

90.97%

2500+

€ 0,42

92.64%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-1012-10
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
d1
10 mm
d2
12 mm
b1
10 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij