Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1012-04

  • ERIKS:13567191
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,49/ stukexcl. btw

€ 6,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,49

-

10+

€ 3,17

42.21%

25+

€ 1,92

65.05%

50+

€ 1,35

75.43%

100+

€ 1,05

80.97%

200+

€ 0,82

85.12%

500+

€ 0,63

88.58%

1000+

€ 0,44

92.04%

2500+

€ 0,36

93.43%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-1012-04
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
4 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij