Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-0810-20

  • ERIKS:24208118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,91/ stukexcl. btw

€ 7,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,91

-

10+

€ 3,46

41.48%

25+

€ 2,17

63.34%

50+

€ 1,54

73.95%

100+

€ 1,24

79.10%

200+

€ 0,80

86.50%

500+

€ 0,67

88.75%

1000+

€ 0,55

90.68%

2500+

€ 0,44

92.60%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-0810-20
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij