Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-0810-08

  • ERIKS:13360478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,61/ stukexcl. btw

€ 6,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,61

-

10+

€ 3,23

42.37%

25+

€ 1,98

64.75%

50+

€ 1,39

75.25%

100+

€ 1,08

80.68%

200+

€ 0,86

84.75%

500+

€ 0,67

88.14%

1000+

€ 0,49

91.19%

2500+

€ 0,40

92.88%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-0810-08
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
8 mm
Met kraag
Nee
d1
8 mm
d2
10 mm
b1
8 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij