Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-0709-12

  • ERIKS:13287344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,64/ stukexcl. btw

€ 6,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,64

-

10+

€ 3,27

42.09%

25+

€ 2,01

64.31%

50+

€ 1,41

75.08%

100+

€ 1,12

80.13%

200+

€ 0,87

84.51%

500+

€ 0,68

87.88%

1000+

€ 0,49

91.25%

2500+

€ 0,40

92.93%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-0709-12
Asdiameter
7 mm
Buitendiameter
9 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij