Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-0608-11

  • ERIKS:13567179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,62/ stukexcl. btw

€ 6,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,62

-

10+

€ 3,25

42.23%

25+

€ 2,00

64.53%

50+

€ 1,41

75.00%

100+

€ 1,12

80.07%

200+

€ 0,87

84.46%

500+

€ 0,68

87.84%

1000+

€ 0,49

91.22%

2500+

€ 0,40

92.91%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-0608-11
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
11.8 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij