€ 5,57/ stukexcl. btw
€ 6,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,57 | - |
10+ | € 3,21 | 42.32% |
25+ | € 1,94 | 65.19% |
50+ | € 1,37 | 75.43% |
100+ | € 1,06 | 80.89% |
200+ | € 0,84 | 84.98% |
500+ | € 0,65 | 88.40% |
1000+ | € 0,46 | 91.81% |
2500+ | € 0,38 | 93.17% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | WSM-0608-08 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 8 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
b1 | 8 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |