Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-0507-10

  • ERIKS:13567174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,57/ stukexcl. btw

€ 6,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,57

-

10+

€ 3,21

42.32%

25+

€ 1,94

65.19%

50+

€ 1,37

75.43%

100+

€ 1,06

80.89%

200+

€ 0,84

84.98%

500+

€ 0,65

88.40%

1000+

€ 0,46

91.81%

2500+

€ 0,38

93.17%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-0507-10
Asdiameter
5 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij