Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-0405-10

  • ERIKS:13567172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,55/ stukexcl. btw

€ 6,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,55

-

10+

€ 3,19

42.47%

25+

€ 1,94

65.07%

50+

€ 1,35

75.68%

100+

€ 1,06

80.82%

200+

€ 0,84

84.93%

500+

€ 0,65

88.36%

1000+

€ 0,49

91.10%

2500+

€ 0,40

92.81%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-0405-10
Asdiameter
4 mm
Buitendiameter
5.5 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij