Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® UW /iglidur® UW UWSM-0304-05

  • ERIKS:13567109
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,57/ stukexcl. btw

€ 6,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,57

-

10+

€ 3,21

42.32%

25+

€ 1,92

65.53%

50+

€ 1,33

76.11%

100+

€ 1,05

81.23%

200+

€ 0,80

85.67%

500+

€ 0,61

89.08%

1000+

€ 0,42

92.49%

2500+

€ 0,36

93.52%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
UWSM-0304-05
Asdiameter
3 mm
Buitendiameter
4.5 mm
Breedte
5 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® UW
Materiaal loopvlak
iglidur® UW
Onderhoud
Onderhoudsvrij