Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® TX1 /iglidur® TX1 TX1SM-6070-80

  • ERIKS:13567104
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,10/ stukexcl. btw

€ 102,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 85,10

-

10+

€ 68,08

20.00%

25+

€ 61,28

28.00%

50+

€ 56,16

34.00%

100+

€ 51,07

39.99%

200+

€ 47,67

43.98%

500+

€ 44,25

48.00%

1000+

€ 42,54

50.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
TX1SM-6070-80
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
80 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® TX1
Materiaal loopvlak
iglidur® TX1
Onderhoud
Onderhoudsvrij