Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® TX1 /iglidur® TX1 TX1SM-2530-40

  • ERIKS:13567094
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,14/ stukexcl. btw

€ 24,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,14

-

10+

€ 16,11

20.00%

25+

€ 14,52

27.92%

50+

€ 13,30

33.96%

100+

€ 12,08

40.00%

200+

€ 11,29

43.96%

500+

€ 10,49

47.92%

1000+

€ 10,07

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
TX1SM-2530-40
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® TX1
Materiaal loopvlak
iglidur® TX1
Onderhoud
Onderhoudsvrij