Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® TX1 /iglidur® TX1 TX1SM-2530-20

  • ERIKS:13567092
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,95/ stukexcl. btw

€ 14,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,95

-

10+

€ 9,56

20.03%

25+

€ 8,61

27.98%

50+

€ 7,89

34.02%

100+

€ 7,18

39.90%

200+

€ 6,69

44.04%

500+

€ 6,21

48.01%

1000+

€ 5,99

49.92%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
TX1SM-2530-20
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® TX1
Materiaal loopvlak
iglidur® TX1
Onderhoud
Onderhoudsvrij