Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® RW370 /iglidur® RW370 RW370SM-1618-15

  • ERIKS:13567078
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,89/ stukexcl. btw

€ 13,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,89

-

10+

€ 6,04

44.50%

25+

€ 3,17

70.86%

50+

€ 1,98

81.85%

100+

€ 1,63

84.99%

200+

€ 1,31

87.96%

500+

€ 0,97

91.10%

1000+

€ 0,86

92.15%

2500+

€ 0,74

93.19%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
RW370SM-1618-15
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® RW370
Materiaal loopvlak
iglidur® RW370
Onderhoud
Onderhoudsvrij