Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® Q290 /iglidur® Q290 Q290SM-8085-100

  • ERIKS:13567034
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,52/ stukexcl. btw

€ 64,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 53,52

-

10+

€ 36,35

32.09%

25+

€ 27,72

48.21%

50+

€ 23,39

56.30%

100+

€ 19,36

63.83%

200+

€ 19,15

64.22%

500+

€ 18,92

64.64%

1000+

€ 13,62

74.55%

2500+

€ 11,36

78.77%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q290SM-8085-100
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q290
Materiaal loopvlak
iglidur® Q290
Onderhoud
Onderhoudsvrij