Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® Q290 /iglidur® Q290 Q290SM-7075-60

  • ERIKS:13567033
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,97/ stukexcl. btw

€ 39,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,97

-

10+

€ 22,10

32.97%

25+

€ 16,64

49.51%

50+

€ 13,87

57.93%

100+

€ 11,46

65.24%

200+

€ 11,27

65.82%

500+

€ 11,02

66.57%

1000+

€ 7,92

75.97%

2500+

€ 6,63

79.88%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q290SM-7075-60
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q290
Materiaal loopvlak
iglidur® Q290
Onderhoud
Onderhoudsvrij