Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® Q290 /iglidur® Q290 Q290SM-6570-60

  • ERIKS:13567032
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,79/ stukexcl. btw

€ 36,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,79

-

10+

€ 19,91

33.16%

25+

€ 14,92

49.94%

50+

€ 12,39

58.42%

100+

€ 10,24

65.62%

200+

€ 10,03

66.33%

500+

€ 9,80

67.09%

1000+

€ 7,05

76.34%

2500+

€ 5,91

80.17%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q290SM-6570-60
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q290
Materiaal loopvlak
iglidur® Q290
Onderhoud
Onderhoudsvrij