Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® Q290 /iglidur® Q290 Q290SM-3539-40

  • ERIKS:13567027
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,07/ stukexcl. btw

€ 19,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,07

-

10+

€ 10,39

35.34%

25+

€ 7,52

53.19%

50+

€ 6,06

62.29%

100+

€ 4,96

69.15%

200+

€ 4,73

70.57%

500+

€ 4,52

71.87%

1000+

€ 3,25

79.79%

2500+

€ 2,74

82.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q290SM-3539-40
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q290
Materiaal loopvlak
iglidur® Q290
Onderhoud
Onderhoudsvrij