Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® Q290 /iglidur® Q290 Q290SM-2528-30

  • ERIKS:13567023
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,67/ stukexcl. btw

€ 11,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,67

-

10+

€ 5,97

38.31%

25+

€ 4,07

57.96%

50+

€ 3,14

67.58%

100+

€ 2,51

74.07%

200+

€ 2,26

76.62%

500+

€ 2,07

78.59%

1000+

€ 1,48

84.68%

2500+

€ 1,24

87.23%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q290SM-2528-30
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q290
Materiaal loopvlak
iglidur® Q290
Onderhoud
Onderhoudsvrij