Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-3034-40

  • ERIKS:13566964
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,69/ stukexcl. btw

€ 15,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,69

-

10+

€ 8,06

36.53%

25+

€ 5,70

55.09%

50+

€ 4,50

64.52%

100+

€ 3,65

71.26%

200+

€ 3,44

72.90%

500+

€ 3,21

74.70%

1000+

€ 2,32

81.74%

2500+

€ 1,92

84.88%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q2SM-3034-40
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q2
Materiaal loopvlak
iglidur® Q2
Onderhoud
Onderhoudsvrij