Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-3034-25

  • ERIKS:13566962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,66/ stukexcl. btw

€ 12,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,66

-

10+

€ 6,65

37.61%

25+

€ 4,62

56.68%

50+

€ 3,55

66.67%

100+

€ 2,87

73.08%

200+

€ 2,64

75.22%

500+

€ 2,45

77.01%

1000+

€ 1,77

83.42%

2500+

€ 1,46

86.27%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q2SM-3034-25
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q2
Materiaal loopvlak
iglidur® Q2
Onderhoud
Onderhoudsvrij