Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-3034-20

  • ERIKS:13566961
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,99/ stukexcl. btw

€ 12,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,99

-

10+

€ 6,18

38.21%

25+

€ 4,24

57.60%

50+

€ 3,25

67.49%

100+

€ 2,60

73.95%

200+

€ 2,41

75.86%

500+

€ 2,17

78.33%

1000+

€ 1,56

84.41%

2500+

€ 1,31

86.88%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q2SM-3034-20
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q2
Materiaal loopvlak
iglidur® Q2
Onderhoud
Onderhoudsvrij