Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-2832-30

  • ERIKS:13566960
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,06/ stukexcl. btw

€ 13,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,06

-

10+

€ 6,92

37.46%

25+

€ 4,83

56.36%

50+

€ 3,78

65.81%

100+

€ 3,06

72.34%

200+

€ 2,81

74.57%

500+

€ 2,58

76.63%

1000+

€ 1,88

82.99%

2500+

€ 1,54

86.08%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q2SM-2832-30
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q2
Materiaal loopvlak
iglidur® Q2
Onderhoud
Onderhoudsvrij