Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-2528-15

  • ERIKS:13566957
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,42/ stukexcl. btw

€ 10,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,42

-

10+

€ 5,09

39.50%

25+

€ 3,42

59.37%

50+

€ 2,53

69.98%

100+

€ 2,01

76.07%

200+

€ 1,81

78.56%

500+

€ 1,56

81.49%

1000+

€ 1,14

86.46%

2500+

€ 0,95

88.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q2SM-2528-15
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q2
Materiaal loopvlak
iglidur® Q2
Onderhoud
Onderhoudsvrij