Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-1517-20

  • ERIKS:13566948
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,16/ stukexcl. btw

€ 8,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,16

-

10+

€ 4,22

41.11%

25+

€ 2,74

61.80%

50+

€ 1,94

72.94%

100+

€ 1,52

78.78%

200+

€ 1,31

81.70%

500+

€ 1,08

84.88%

1000+

€ 0,80

88.86%

2500+

€ 0,67

90.72%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q2SM-1517-20
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q2
Materiaal loopvlak
iglidur® Q2
Onderhoud
Onderhoudsvrij