Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-1315-20

  • ERIKS:13566943
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,94/ stukexcl. btw

€ 8,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,94

-

10+

€ 4,07

41.37%

25+

€ 2,60

62.47%

50+

€ 1,86

73.15%

100+

€ 1,46

78.90%

200+

€ 1,24

82.19%

500+

€ 1,03

85.21%

1000+

€ 0,72

89.59%

2500+

€ 0,61

91.23%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q2SM-1315-20
Asdiameter
13 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q2
Materiaal loopvlak
iglidur® Q2
Onderhoud
Onderhoudsvrij