Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-1012-15

  • ERIKS:13566935
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,19/ stukexcl. btw

€ 7,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,19

-

10+

€ 3,55

42.64%

25+

€ 2,20

64.42%

50+

€ 1,50

75.77%

100+

€ 1,18

80.98%

200+

€ 0,95

84.66%

500+

€ 0,72

88.34%

1000+

€ 0,51

91.72%

2500+

€ 0,44

92.94%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q2SM-1012-15
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q2
Materiaal loopvlak
iglidur® Q2
Onderhoud
Onderhoudsvrij