Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-0608-10

  • ERIKS:13566928
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,70

-

10+

€ 3,21

43.67%

25+

€ 1,94

66.00%

50+

€ 1,29

77.33%

100+

€ 0,97

83.00%

200+

€ 0,74

87.00%

500+

€ 0,55

90.33%

1000+

€ 0,38

93.33%

2500+

€ 0,30

94.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q2SM-0608-10
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q2
Materiaal loopvlak
iglidur® Q2
Onderhoud
Onderhoudsvrij