Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-0405-06

  • ERIKS:13566923
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,61/ stukexcl. btw

€ 6,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,61

-

10+

€ 3,15

43.73%

25+

€ 1,88

66.44%

50+

€ 1,24

77.97%

100+

€ 0,93

83.39%

200+

€ 0,70

87.46%

500+

€ 0,49

91.19%

1000+

€ 0,36

93.56%

2500+

€ 0,28

94.92%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
Q2SM-0405-06
Asdiameter
4 mm
Buitendiameter
5.5 mm
Breedte
6 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q2
Materiaal loopvlak
iglidur® Q2
Onderhoud
Onderhoudsvrij