Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® Q /iglidur® Q QSM-4044-47

  • ERIKS:13566881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,19/ stukexcl. btw

€ 23,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,19

-

10+

€ 13,64

28.91%

25+

€ 10,66

44.46%

50+

€ 9,03

52.97%

100+

€ 8,34

56.53%

200+

€ 7,41

61.39%

500+

€ 6,44

66.44%

1000+

€ 5,00

73.96%

2500+

€ 4,48

76.63%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
QSM-4044-47
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
47 mm
Met kraag
Nee
d1
40 mm
d2
44 mm
b1
47 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q
Materiaal loopvlak
iglidur® Q
Onderhoud
Onderhoudsvrij