Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® Q /iglidur® Q QSM-1214-10

  • ERIKS:13566859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,76/ stukexcl. btw

€ 6,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,76

-

10+

€ 3,36

41.58%

25+

€ 2,09

63.70%

50+

€ 1,48

74.26%

100+

€ 1,18

79.54%

200+

€ 0,95

83.50%

500+

€ 0,72

87.46%

1000+

€ 0,55

90.43%

2500+

€ 0,44

92.41%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
QSM-1214-10
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
d1
12 mm
d2
14 mm
b1
10 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q
Materiaal loopvlak
iglidur® Q
Onderhoud
Onderhoudsvrij