Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-5055-60

  • ERIKS:13566810
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,29/ stukexcl. btw

€ 20,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,29

-

10+

€ 10,75

37.80%

25+

€ 6,94

59.89%

50+

€ 5,38

68.90%

100+

€ 4,58

73.52%

200+

€ 3,93

77.25%

500+

€ 3,33

80.77%

1000+

€ 2,76

84.07%

2500+

€ 2,19

87.36%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210SM-5055-60
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij