Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-5055-40

  • ERIKS:13566808
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,21/ stukexcl. btw

€ 17,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,21

-

10+

€ 8,80

38.10%

25+

€ 5,61

60.56%

50+

€ 4,28

69.92%

100+

€ 3,57

74.87%

200+

€ 3,10

78.21%

500+

€ 2,57

81.95%

1000+

€ 2,13

85.03%

2500+

€ 1,71

87.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210SM-5055-40
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij