Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-5055-30

  • ERIKS:13566807
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,69/ stukexcl. btw

€ 15,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,69

-

10+

€ 7,83

38.32%

25+

€ 4,92

61.23%

50+

€ 3,72

70.66%

100+

€ 3,12

75.45%

200+

€ 2,62

79.34%

500+

€ 2,20

82.63%

1000+

€ 1,84

85.48%

2500+

€ 1,44

88.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210SM-5055-30
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij