Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-4550-30

  • ERIKS:13566803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,24/ stukexcl. btw

€ 14,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,24

-

10+

€ 7,52

38.51%

25+

€ 4,73

61.34%

50+

€ 3,53

71.12%

100+

€ 2,95

75.93%

200+

€ 2,53

79.35%

500+

€ 2,11

82.76%

1000+

€ 1,77

85.56%

2500+

€ 1,37

88.82%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210SM-4550-30
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij