Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-3539-40

  • ERIKS:13566796
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,36/ stukexcl. btw

€ 13,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,36

-

10+

€ 6,94

38.96%

25+

€ 4,33

61.87%

50+

€ 3,23

71.57%

100+

€ 2,66

76.59%

200+

€ 2,24

80.27%

500+

€ 1,88

83.44%

1000+

€ 1,56

86.29%

2500+

€ 1,24

89.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210SM-3539-40
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij