Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-3539-30

  • ERIKS:13566795
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,49/ stukexcl. btw

€ 12,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,49

-

10+

€ 6,38

39.13%

25+

€ 3,97

62.14%

50+

€ 2,91

72.28%

100+

€ 2,41

76.99%

200+

€ 2,03

80.62%

500+

€ 1,67

84.06%

1000+

€ 1,39

86.78%

2500+

€ 1,12

89.31%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210SM-3539-30
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij