Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-3236-40

  • ERIKS:13566793
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,39/ stukexcl. btw

€ 11,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,39

-

10+

€ 5,70

39.27%

25+

€ 3,48

62.96%

50+

€ 2,53

73.08%

100+

€ 2,03

78.34%

200+

€ 1,73

81.58%

500+

€ 1,41

85.02%

1000+

€ 1,18

87.45%

2500+

€ 0,93

90.08%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210SM-3236-40
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij