Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-3034-40

  • ERIKS:13566790
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,20/ stukexcl. btw

€ 11,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,20

-

10+

€ 5,59

39.26%

25+

€ 3,40

63.02%

50+

€ 2,47

73.14%

100+

€ 2,00

78.31%

200+

€ 1,65

82.02%

500+

€ 1,37

85.12%

1000+

€ 1,14

87.60%

2500+

€ 0,87

90.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210SM-3034-40
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij