Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-2832-25

  • ERIKS:13566785
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,94/ stukexcl. btw

€ 9,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,94

-

10+

€ 4,77

39.95%

25+

€ 2,83

64.35%

50+

€ 2,01

74.64%

100+

€ 1,58

80.14%

200+

€ 1,33

83.25%

500+

€ 1,06

86.60%

1000+

€ 0,87

89.00%

2500+

€ 0,68

91.39%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210SM-2832-25
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij