Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-2832-20

  • ERIKS:13566784
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,60/ stukexcl. btw

€ 9,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,60

-

10+

€ 4,56

40.00%

25+

€ 2,66

65.00%

50+

€ 1,88

75.25%

100+

€ 1,48

80.50%

200+

€ 1,22

84.00%

500+

€ 0,99

87.00%

1000+

€ 0,82

89.25%

2500+

€ 0,65

91.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210SM-2832-20
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij