Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-2528-15

  • ERIKS:13566780
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,76/ stukexcl. btw

€ 8,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,76

-

10+

€ 4,03

40.45%

25+

€ 2,32

65.73%

50+

€ 1,56

76.97%

100+

€ 1,22

82.02%

200+

€ 0,99

85.39%

500+

€ 0,80

88.20%

1000+

€ 0,65

90.45%

2500+

€ 0,51

92.42%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210SM-2528-15
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij