Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-2427-25

  • ERIKS:13566778
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,20/ stukexcl. btw

€ 8,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,20

-

10+

€ 4,29

40.37%

25+

€ 2,51

65.17%

50+

€ 1,73

75.99%

100+

€ 1,35

81.27%

200+

€ 1,12

84.43%

500+

€ 0,87

87.86%

1000+

€ 0,72

89.97%

2500+

€ 0,59

91.82%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210SM-2427-25
Asdiameter
24 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij