Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-2225-30

  • ERIKS:13566775
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,30/ stukexcl. btw

€ 8,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,30

-

10+

€ 4,37

40.10%

25+

€ 2,57

64.84%

50+

€ 1,79

75.52%

100+

€ 1,37

81.25%

200+

€ 1,14

84.38%

500+

€ 0,91

87.50%

1000+

€ 0,74

89.84%

2500+

€ 0,61

91.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210SM-2225-30
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij