Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-1517-25

  • ERIKS:13566760
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,12/ stukexcl. btw

€ 7,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,12

-

10+

€ 3,59

41.30%

25+

€ 2,03

66.77%

50+

€ 1,35

77.95%

100+

€ 0,99

83.85%

200+

€ 0,80

86.96%

500+

€ 0,65

89.44%

1000+

€ 0,51

91.61%

2500+

€ 0,40

93.48%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210SM-1517-25
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij