Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-1315-20

  • ERIKS:13566754
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,93/ stukexcl. btw

€ 7,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,93

-

10+

€ 3,48

41.35%

25+

€ 1,94

67.31%

50+

€ 1,27

78.53%

100+

€ 0,93

84.29%

200+

€ 0,74

87.50%

500+

€ 0,59

90.06%

1000+

€ 0,46

92.31%

2500+

€ 0,38

93.59%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210SM-1315-20
Asdiameter
13 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij