Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-1315-10

  • ERIKS:13566753
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,72/ stukexcl. btw

€ 6,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,72

-

10+

€ 3,36

41.20%

25+

€ 1,86

67.44%

50+

€ 1,22

78.74%

100+

€ 0,87

84.72%

200+

€ 0,70

87.71%

500+

€ 0,55

90.37%

1000+

€ 0,44

92.36%

2500+

€ 0,32

94.35%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210SM-1315-10
Asdiameter
13 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij