Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-1214-20

  • ERIKS:13566752
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,66/ stukexcl. btw

€ 6,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,66

-

10+

€ 3,33

41.28%

25+

€ 1,84

67.45%

50+

€ 1,18

79.19%

100+

€ 0,86

84.90%

200+

€ 0,68

87.92%

500+

€ 0,55

90.27%

1000+

€ 0,42

92.62%

2500+

€ 0,32

94.30%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210SM-1214-20
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij