Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-1012-15

  • ERIKS:13566747
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,30/ stukexcl. btw

€ 6,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,30

-

10+

€ 3,10

41.58%

25+

€ 1,65

68.82%

50+

€ 1,05

80.29%

100+

€ 0,72

86.38%

200+

€ 0,59

88.89%

500+

€ 0,42

92.11%

1000+

€ 0,36

93.19%

2500+

€ 0,27

94.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210SM-1012-15
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij