Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-1012-08

  • ERIKS:13566744
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,19/ stukexcl. btw

€ 6,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,19

-

10+

€ 3,00

42.12%

25+

€ 1,62

68.86%

50+

€ 1,03

80.22%

100+

€ 0,70

86.45%

200+

€ 0,57

89.01%

500+

€ 0,40

92.31%

1000+

€ 0,32

93.77%

2500+

€ 0,25

95.24%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210SM-1012-08
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
8 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij